Zásuvkový box VARICOLOR®, Počet priečinkov: 5

Č. pol.: 974784 5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet priečinkov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 292 mm
Šírka 280 mm
Hĺbka 356 mm
Druh produktu Triediaci box

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 974784 5
EAN/GTIN 4005546701608
Číslo výrobcu 7605-27
Výrobca/zodpovedná osoba DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Popis

Prevedenie:

Sivý zásuvkový box s farebnými zásuvkami. Vo vysokej kvalite ABS. Tichý chod zásuvky, s aretáciou vytiahnutia. Pre formáty až do DIN A4, C4, ako aj formáty folio a letter. S priehľadnými popisovacími pásikmi a vymeniteľnými vkladacími štítkami. Stohovateľné s protišmykovými plastovými nožičkami. Možno usporiadať do radov vo všetkých štandardných kancelárskych skriniach a skrinkách.
S 5 farebnými, vysokými zásuvkami.