Magnetický rám 10-dielna súprava, Farba: GREEN

Č. pol.: 974620 GREEN
Nový produkt
Cena za 1 ks (4,69 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 316 mm
Šírka 230 mm
Farba zelená
s výrezom rukoväti Áno
Použitie vo vysokom a priečnom formáte Áno
Sklápacia magnetická predná strana Áno
Obsah súpravy 10

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 974620 GREEN
EAN/GTIN 2050002086258
Výrobca/zodpovedná osoba WEIGANG-Primoris Organisationsmittel GmbH, Bahnhofstraße 27, 96106 EBERN, Deutschland, www.weigang.de

Popis

Prevedenie:

Farebný magnetický rám pre prehľadnú prezentáciu dokumentov. Formát A4 je možné použiť ako formát na výšku alebo na šírku. Vyrobené z antireflexnej priehľadnej fólie s 85 % obsahom recyklovaného materiálu. Otvorená úzka stránka pre jednoduchú výmenu dokumentov. Magnetická priľnavosť na kovové povrchy, ako sú biele tabule, perforované steny, kovové dvere.

Rozsah dodávky:

Súprava s 10 magnetickými rámami.