{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | Stacionárne | |
| Prestavenie výšky Rozsah | 0 mm - 1 750 mm | |
| Výška | 1 750 mm | |
| Odstavná plocha Šírka | 770 mm | |
| Odstavná plocha Hĺbka | 1 080 mm | |
| Tabuľa Výška | 1 000 mm | |
| Tabuľa Šírka | 700 mm | |
| výškovo nastaviteľné | Áno | |
| Odkladacia priehradka dostupná | Áno | |
| so súpravou kolíkov | nie | |
| Materiál povrch | Kov | |
| Tabuľa popisovateľná | Áno | |
| Tabuľa magnetická | Áno | |
| Konštrukčná situácia | Trojnohý statív | |
| Hmotnosť | 6 kg | |
| Druh produktu | Flipchart |
| Číslo položky | 974541 S | |
| EAN/GTIN | 4013695041094 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/ |