LED stolové svietidlo, Typ: 1

Č. pol.: 974272 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 20

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 20
Zóna ATEX žiadna
Ex-chránený nie
Príkon 4 W
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Osvetľovacie teleso LED
Osvetľovacie teleso vymeniteľné Áno
Počet LED diód 12
Farba svetla neutrálna biela
Teplota farby 4 000 K
Osvetlenie stmievateľné plynule
Podnož Šírka 230 mm
Podnož Hĺbka 141 mm
Celková výška 670 mm
Druh upevnenia Pätka
Vykladanie nosného ramena 588 mm
Typ zástrčky Vstup F
Spínač zapnutia/vypnutia Áno
Druh produktu Stolové svietidlo/pracovné svietidlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 974272 1
EAN/GTIN 4013330127282
Výrobca/zodpovedná osoba Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Popis

Prevedenie:

Energeticky úsporná stolová lampa LED s eloxovaným hliníkovým rámom a plastovou hlavicou svietidla v umbrovej sivej farbe. Plynulé stmievanie pomocou ovládacieho tlačidla v hlavici svietidla. So stabilnou hliníkovou základňou. S elektronickým zásuvným transformátorom je možné pripojiť cez CEE Plug-in napájací zdroj (nemecká zástrčka, typ F) alebo USB-A.
Teplota farby neutrálna biela 4 000 K.
Svietidlo obsahuje zabudované LED svetelné zdroje.
Zdroj svetla je vymeniteľný výrobcom. Ovládacie zariadenie môže vymeniť koncový používateľ.
Doba horenia: >50 000 hodín.
Pripojovacie hodnoty: 5 V (USB-A), 100 – 240 V AC (CEE plug-in napájací zdroj).

Funkce:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.