{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Prevedenie Prestavenie výšky | mechanický | |
| Hrúbka platne | 25 mm | |
| Rozsah prestavenia výšky | 680 mm - 820 mm | |
| Dĺžka pracovnej dosky | 1 200 mm | |
| Hĺbka pracovnej dosky | 1 200 mm | |
| Hrúbka pracovnej dosky | 25 mm | |
| Druh produktu | Kancelársky stôl |
| Číslo položky | 974051 2L | |
| Číslo výrobcu | 974051 2L | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |