Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Elektricky výškovo nastaviteľný kancelársky stôl Buk, Šírka: 1600

Č. pol.: 974022 1600

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Prevedenie Prestavenie výšky: elektrický
  • Hrúbka platne: 25

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Prestavenie výšky elektrický
Hrúbka platne 25 mm
Rozsah prestavenia výšky 650 mm - 1 300 mm
Šírka 1 600 mm
Hĺbka 800 mm
Hrúbka pracovnej dosky 25 mm
maximálna nosnosť 70 kg
Prevedenie s elektricky nastaviteľnou výškou
Hmotnosť 60 kg
Druh produktu Kancelársky stôl

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 974022 1600
Číslo výrobcu 974022 1600
Výrobca/zodpovedná osoba OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Popis

Prevedenie:

Kancelársky stôl s nastavovaním výšky pomocou elektromotora pomocou ovládacieho prvku. Základná konštrukcia z práškovo lakovaného zváraného oceľového rámu. Upevnenie stolovej dosky priamym priskrutkovaním k rámu a dvom asymetricky usporiadaným profilovým nosníkom. Kostra je v celej oblasti nôh bez traverz, vďaka tomu existuje možnosť presunu kontajnerov na kolieskach až do výšky 560 mm. Rýchlosť pojazdu výškového nastavenia 38 mm/s (bez zaťaženia). Úroveň hluku pod 50 dB. Bežce s nastaviteľnými klzákmi na vyrovnanie výšky o 10 mm. Vrátane ochrany pred nárazom na základe merania odporu.
Melamínová doska stola s povrchom s bukovým dekorom.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 pre základnú konštrukciu, DIN 60335-1 elektrická bezpečnosť.

Lakování:

Základná konštrukcia metalická sivá práškovo nanášaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky