Vložka z tvrdenej peny, pre súpravy náradia ESD, Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny: 973220

Č. pol.: 973200 973220
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Šírka 250 mm
Hĺbka 300 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 12
Počet nástrojov 10
Prevedenie prázdna pre sadu náradia
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 973200 973220
EAN/GTIN 4062406258160
Číslo výrobcu 973200 973220
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Bežný sortiment nástrojov v tvrdej penovej vložke ESD. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky