Nádoba na druhotné suroviny ESD easyBin, Objem: 25

Č. pol.: 972910 25
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Objem Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Objem plnenia 25 l
Výška 500 mm
Šírka 300 mm
Hĺbka 230 mm
Výška bez sklopného veka 400 mm
Šírka vhadzovacích klapiek 250 mm
Druh produktu Nádoba na odpadky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 972910 25
EAN/GTIN 4067263125198
Číslo výrobcu 972910 25
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Nádoba na druhotné suroviny ESD z oceľového plechu so samouzatváracím sklopným/výkyvným vekom z robustného plastu. Veko s 3 otváracími funkciami vhadzovacej klapky: Push-in, klapka zdvihnutá (západková poloha napoly otvorená), klapka úplne otvorená v západkovej polohe. Veko je odnímateľné na ľahké vyprázdňovanie. 2 rukoväti na plechovej nádobe vpravo a vľavo umožňujú ľahkú prepravu. S 2 základnými doskami GARANT easyFix na zavesenie na perforované steny alebo tenkú nástennú lištu.

Vhodné pro:

Dierované steny s □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm, ESD GARANT Uni Line Cleaning Wall č. 972890, dielenský vozík č. 971750.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 × základnej dosky GARANT easyFix a adaptérového plechu na zavesenie na základnú dosku GARANT easyFix.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky