Súprava textilných uzemňovacích náramkov, 2-dielna Tlačidlo 4,0 mm, Farba: B

Č. pol.: 972802 B
Nastavte cenu 2 ks (8,08 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Pranie: 30 °C farebná bielizeň

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Pranie 30 °C farebná bielizeň
Dĺžka 240 mm
Šírka 22 mm
Farba modrá
⌀ tlačidiel 4 mm
Uzemnenie osôb primárne
bez kovov áno
individuálne nastaviteľné na obvod zápästia áno
Druh produktu Uzemňovací náramok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 972802 B
EAN/GTIN 4057989621227
Číslo výrobcu C-189 145-N 4,0
Výrobca/zodpovedná osoba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Popis

Prevedenie:

Úplne nekovové až na prípojku kontaktu (bez kontaktu kovu s kožou). Vtkané vodivé vlákna v páske a elektricky vodivý plast na vnútornej strane pracky. Štandardne vybavené 4,0 mm patentkou (medzinárodne kompatibilné). Uzemňovacie náramky možno individuálne nastaviť na obvod zápästia nositeľa. Náramky možno prať pri 30 °C.

Rozsah dodávky:

Súprava 2 kusov.