Kukla uvex 9710 bezbarvá

Č. pol.: 9725514
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
Druh produktu Tvárový štít

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 9725514
EAN/GTIN 4031101073149
Číslo výrobcu 9725514
Číslo L L01660 778
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • uvex 9725
  • Pevný, ľahký štít na tvár so špeciálnym
  • špeciálnym zásuvným adaptérom na pripevnenie k
  • k bežne dostupným ochranným prilbám
  • Dĺžkovo nastaviteľná lišta adaptéra, zorník možno
  • zorník sa dá zafixovať v troch stupňoch, jednoduchá výmena šošoviek
  • Farba rámu čierna, šošovky z acetátu celulózy
  • bezfarebná/UV 2-1.2, úprava proti zahmlievaniu
  • Náhradný kotúč: 9050 517

Charakteristika:

  • Druh produktu: Tvárový štít
  • Názov výrobku: uvex 9710
  • Farba (filter): čierna
  • Označovací predsádkový objektív: 2C-1,2
  • Odtieň skla okuliarov: bezfarebné
  • Farba (filter) šošovky: bezfarebné
  • Priepustnosť: 91 %
  • Ďalšie označenie Šošovka: W 1 FN CE
  • UV ochrana: UV380
  • Materiál skla do okuliarov: Acetát celulózy (CA)