ESD euroboxy, Typ: ENB50

Č. pol.: 972350 ENB50
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Výška 236 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 400 mm
Forma rukoväti Úchytka
Druh produktu Eurobox

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 972350 ENB50
EAN/GTIN 8055520150058
Číslo výrobcu NB50MC - 139150310197
Výrobca/zodpovedná osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Prevedenie:

Kvalitná stohovateľná prepravná nádoba z recyklovaného, elektricky vodivého plastu. Základnou štruktúrou plastových nádob je rámová konštrukcia na báze dvoch základných rozmerov. Robustné steny vystužené rôznymi rebrami prepožičiavajú nádobe výslovne dobrú tvarovú stabilitu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky