Dierovaná stena pre otočné rameno ESD, Typ: 1

Č. pol.: 972144 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Výška 420 mm
Šírka 481 mm
Dierovaná stena Prevedenie jednostranná
Druh produktu Dierovaná stena

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 972144 1
EAN/GTIN 4062406167530
Číslo výrobcu 972144 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Lemované pevným oceľovým plechom so sklonom do 45°. Montáž je možná v dolnej, ako aj hornej tretine nosných stĺpov.

Vhodné pro:

Na montáž na otočné rameno č. 972140.

Lakování:

Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky