Dielenský vozík ESD, 20×16G, Počet zásuviek: 6

Č. pol.: 971750 6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Počet zásuviek Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 40
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Zásuvky Jednotlivé odblokovanie: jednoručný
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 40 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie jednoručný
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 20×16G
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×16
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Výška 1 000 mm
Šírka 800 mm
Hĺbka 500 mm
Výška čela zásuvky 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 400 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 16
Počet zásuviek 6
Hmotnosť 71 kg
Druh produktu Dielenský vozík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 971750 6
EAN/GTIN 4062406783846
Číslo výrobcu 971750 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Dielenský vozík ESD vodivý, podľa DIN EN 61340-5-1. Polica z vodivého oceľového plechu s práškovou povrchovou úpravou a prídavná vodivá polica s priehradkami na drobnosti a držiakom plechoviek z polyamidu, odolná voči poškriabaniu a šetrná k povrchom. Elektricky vodivé kolieska , každé s 2 pevnými a otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, s behúňom nezanechávajúcim stopy, minimálnym valivým odporom, nízkou hlučnosťou a ochranou proti namotávaniu vlákien. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.
Centrálne uzamykateľné kolíkovým cylindrickým zámkom.

Použitie:

Vhodné na použitie v EPA s vodivými podlahami. Uzemnenie je cez kolieska, nie je potrebné samostatné uzemnenie. Všetky plastové časti sú vodivé, aby sa zabránilo povrchovým nábojom.

Norma:

DIN EN 61340-5-1.

Lakování:

Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Na mobilné práce na mieste.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Vyťahovacie police na upnutie L-BOXX (č. výr.
  • 914574, 914575).
  • Odkladacie priehradky na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • Zveráky (voliteľné) montujete len na bambusovú pracovnú dosku.
  • Dodržiavajte pokyny na montáž zveráka.
  • Do priestoru skrine ToolTruck namontujte maximálne jednu vnútornú zásuvku (č. výr.
  • 914560, 914564, 914568).

Nesprávne použitie
  • Neumiestňujte ani neukladajte na dielenský vozík ani na pracovný stôl na kolieskach.
  • Neprepravujte žiadne osoby.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby a úpravy.
  • Dielenský vozík a pracovný stôl na kolieskach nevystavujte nárazom.