{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 150 kg | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 54 mm | |
| Hĺbka | 135 mm | |
| Počet upínačov nástrojov | 20 | |
| Osová vzdialenosť A | 72 mm | |
| pre nástrojové držiaky | SK 30 | |
| Druh produktu | Systém nosičov CNC |
| Číslo položky | 971570 SK30 | |
| EAN/GTIN | 4062406165321 | |
| Číslo výrobcu | 971570 SK30 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |