{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1 000 kg | |
| Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň | |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 2 000 mm | |
| Šírka | 1 000 mm | |
| Hĺbka | 500 mm | |
| Šírka v G | 40 | |
| Hĺbka v G | 20 | |
| Lišty na uchytenie | 2 Pár | |
| Počet priečnych nosníkov | 6 | |
| Počet upínačov nástrojov | 132 | |
| Osová vzdialenosť A | 63 mm | |
| Skrinka Konštrukcia | Základná skriňa | |
| Predné strany skriniek | Krídlové dvierka s priezorom | |
| Hmotnosť | 126 kg | |
| Druh produktu | CNC skriňa |
| Číslo položky | 971343 HSK40 | |
| EAN/GTIN | 4062406164652 | |
| Číslo výrobcu | 971343 HSK40 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |