Súbor závitov pre metrické normy DIN/ISO

Č. pol.: 97-1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 97-1
EAN/GTIN 4021176490231
Číslo výrobcu 97-1
Číslo L L80010 2835
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Praktický pilník na závity sa používa na ručné prepracovanie a čistenie poškodených vnútorných a vonkajších závitov na technických súčiastkach, ako sú skrutky, skrutky, nápravy alebo hriadele. Pilník sa používa aj na opravu vonkajších závitov v prípadoch, keď nie je možné použiť matrice alebo nie sú k dispozícii. Pilník na závity má celkovo osem rôznych rozstupov, čo umožňuje opracovanie rôznych priemerov závitov. Sortiment KUKKO obsahuje správny pilník na závity pre štyri bežné typy závitov DIN-ISO, Whitworth + BSF, SAE/UNF a Whitworth/rúrkový závit.
  • Závitové súbory sa používajú tam, kde nie je možné použiť lisovacie nástroje
  • Rôzne stúpania umožňujú obrábanie závitov rôznych veľkostí

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Sektor: Priemysel
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • celková dĺžka [mm]: 230 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 9 1/16
  • Vhodné pre typ závitu: DIN ISO Metrické
  • Stúpanie závitov: 0,8, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5, 3
  • Uhol sklonu [stupňov]: 60