Sortimentní boxy s izolovanými koncovými dutinkami

Č. pol.: 97 99 905
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
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 97 99 905
EAN/GTIN 4003773082446
Číslo výrobcu 97 99 905
Číslo L L70010 1808
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Praktická nádoba na posyp, stohovateľná a uzatvárateľná
  • Praktická priehľadná nádoba na posyp
  • Otočné veko s otvorom na vyberanie jednotlivých koncoviek drôtu
  • S izolovanými koncovkami podľa farebného kódu DIN
  • Formát: Ø 90 mm, výška 44 mm
  • 30 AEH pre 0,25 / 0,34 / 0,5 / 0,75 / 1 mm²

Rozsah dodávky:

  • 1 x 97 99 330 KNIPEX objímky s plastovým golierom po 200 kusoch (0.5 mm²)
  • 30 x KNIPEX drôtené koncové rukávy modré 10 mm (30 x 0.25 mm² / AWG 24)
  • 30 x KNIPEX drôtené koncové rukávy tyrkysové 10 mm (30 x 0.34 mm² / AWG 22)
  • 30 x KNIPEX drôtené koncové rukávy biele 14 mm (30 x 0.5 mm² / AWG 20)
  • 30 x KNIPEX drôtené koncové rukávy sivé 14 mm (30 x 0.75 mm² / AWG 18)
  • 30 x KNIPEX drôtené koncové rukávy červené 14 mm (30 x 1 mm² / AWG 17)