Lisovací profil pro neizolované, otevřené konektory (šířka konektoru 4,8 + 6,3 mm)

Č. pol.: 97 39 05
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
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 97 39 05
EAN/GTIN 4003773070078
Číslo výrobcu 97 39 05
Číslo L L70010 1127
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • iba jeden nástroj pre najbežnejšie aplikácie lisovania
  • rýchla a jednoduchá výmena lisovacích foriem bez použitia ďalších nástrojov
  • bezpečné a spoľahlivé uloženie vymeniteľných vložiek v okrúhlom zásobníku
  • pohodlné, výkonné krimpovacie kliešte v profesionálnej kvalite
  • spoľahlivé výsledky lisovania ako pri pevne namontovaných lisovacích matriciach
  • Trvalo vysoká kvalita lisovania vďaka presným vložkám a pozitívnemu uzamknutiu (možnosť odomknutia)

Charakteristika:

  • Použitie: neizolované, otvorené konektory (šírka konektora 4,8 + 6,3 mm)
  • Kapacita štvorcových milimetrov: 0,5 - 6,0 mm²
  • Počet hniezd: 3
  • AWG: 20 - 10