Krimpovacie kliešte MultiCrimp® s vymeniteľným zásobníkom, prázdne s viaczložkovými puzdrami, leštené 250 mm

Č. pol.: 97 33 LE
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 97 33 LE
EAN/GTIN 4003773092643
Číslo výrobcu 97 33 LE
Číslo L L70010 100817
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • 97 33 LE KNIPEX MultiCrimp® Univerzálne, výkonné krimpovacie kliešte v profesionálnej kvalite.
  • Len jeden nástroj na najbežnejšie krimpovacie aplikácie.
  • Rýchla a jednoduchá výmena lisovacích nástrojov bez použitia ďalších nástrojov.
  • Bezpečné a chránené uloženie vymeniteľných vložiek v okrúhlom zásobníku.
  • Spoľahlivé výsledky lisovania ako pri pevne namontovaných lisovacích vložkách.
  • Bezpečné a chránené uloženie vymeniteľných lisovacích nástrojov v okrúhlom zásobníku až pre 5 lisovacích nástrojov.
  • Trvalo vysoká kvalita lisovania vďaka presným vložkám a pozitívnemu uzamknutiu (možno odomknúť).
  • Možno prispôsobiť pomocou lisovacích vložiek zo série 97 39 xx.
  • Krimpovacie matrice 97 49 xx klieští 97 43 200 nie sú kompatibilné s kliešťami KNIPEX MultiCrimp 97 33 01/02/03/LE.

Charakteristika:

  • Hmotnosť: 770g
  • Povrch: černené
  • Rukoväte: s viaczložkovými objímkami
  • Dĺžka článku: 250 mm
  • RoHs: n

Výhoda:

  • Bezpečné a spoľahlivé uloženie vymeniteľných vložiek v okrúhlom zásobníku
  • Spoľahlivé výsledky lisovania ako pri pevne namontovaných lisovacích vložkách
  • Bezpečné a spoľahlivé uloženie vymeniteľných lisovacích foriem v okrúhlom zásobníku až pre 5 lisovacích foriem
  • Trvalo vysoká kvalita lisovania vďaka presným vložkám a pozitívnemu uzamknutiu (možno odomknúť)
  • Možno prispôsobiť pomocou lisovacích vložiek zo série 97 39 xx