Lisovací kleště s vícesložkovými návleky lakováno na černo 230 mm

Č. pol.: 97 21 215 B
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
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 97 21 215 B
EAN/GTIN 4003773019695
Číslo výrobcu 97 21 215 B
Číslo L L70010 1739
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Na strihanie káblov, odizolovanie vodičov a lisovanie neizolovaných otvorených konektorov
  • s otvormi so závitom na rezanie medených alebo mosadzných závitových kolíkov s M 2,6
  • M 3
  • M 3,5
  • M 4 a M 5
  • skrutkový spoj pre vysokú stabilitu a hladký chod

Charakteristika:

  • Použitie: neizolované, otvorené konektory (šírka konektora 6,3 mm)
  • Kapacita štvorcových milimetrov: 0,5 - 2,5 mm²
  • Počet hniezd: 3
  • AWG: 20 - 14
  • nalakované na čierno
  • s viaczložkovými objímkami