Nástroj TORX TCS TX/57 MF N 57 ks

Č. pol.: 96830450
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
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 96830450
EAN/GTIN 4018754186105
Číslo výrobcu 96830450
Číslo L L60010 3605
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Bezpečne integrovaný do modulárneho systému vložky nástrojov Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusov náradia: 57
  • Rozdelenie zásuviek: 2/3
  • Výška mm (h): 60 mm
  • Dĺžka mm (L): 350 mm
  • Hmotnosť: 2060g
  • šírka mm (b): 350 mm

Rozsah dodávky:

Obsah 53-dielny:
  • 4 dvojkruhové kľúče TORX® Č. 21TX: E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24
  • 5 1/4″ nástrčných hlavíc TORX® Č. 40TX: E4; E5; E6; E7; E8
  • 1 držiak bitov 1/4″ Č. 412: L. 25 mm
  • 1 bit jemnozubá račňa 1/4″ č. 415SGB N: L. 117 mm
  • 3 3/8″ nástrčných hlavíc TORX® Č. 45TX: E10; E12; E14
  • 2 skrutkovacích bitov 3/8″ TORX® Č. 49TX: T40; T45
  • 1 Držiak bitov 3/8″ Č. 442: L. 32 mm
  • 4 1/2″ nástrčných hlavíc TORX® Č. 50TX: E16; E18; E20; E24
  • 3 skrutkovacích bitov 1/2″ TORX® Č. 54TX: T50; T55; T60
  • 5 bity TORX® č. 1410-1427: T6; T7; T8; T9; T25
  • 6 bity TORX® č. 1440-1446: T10; T15; T20; T25; T30; T40
  • 10 skrutkovačov TORX® Č. 4650: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
  • 1 sada ofsetových skrutkovačov TORX® č. 10766/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40