Sada nástrčných klíčů 1/2″ TCS 1/2 INCH 52/14/4 QR 18 ks

Č. pol.: 96830352
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
Prevedenie mit Werkzeugsortiment
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 96830352
EAN/GTIN 4018754291724
Číslo výrobcu 96830352
Číslo L L60010 7314
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Bezpečne integrovaný do modulárneho systému vložky nástrojov Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusov náradia: 18
  • Výstupný štvorcový vonkajší (palec): 1/2″
  • Výška mm (h): 50 mm
  • Dĺžka mm (L): 340 mm
  • Hmotnosť: 2510g
  • šírka mm (b): 170 mm

Rozsah dodávky:

Obsah 18-dielny:
  • 14 nástrčných hlavíc so šesťhranom 1/2″ Č. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30 mm
  • 2 nadstavce QuickRelease 1/2″ Č. 509QR: 130; 255 mm
  • 1 univerzálny kĺb QuickRelease 1/2″ Č. 510QR: L. 80 mm
  • 1 Ráčna s jemným zubom QuickRelease 1/2″ č. 512QR N: L. 265.5 mm