Sada nářadí TCS 2 820/2 33 ks

Č. pol.: 96830245
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 96830245
EAN/GTIN 4018754335688
Číslo výrobcu 96830245
Číslo L L60010 8157
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Bezpečne integrovaný do modulárneho systému vložky nástrojov Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusov náradia: 33
  • Výška mm (h): 58 mm
  • Dĺžka mm (L): 540 mm
  • Hmotnosť: 2470g
  • šírka mm (b): 355 mm

Rozsah dodávky:

Obsah 33-dielny:
  • 15 Kombinovaný kľúč Č. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
  • 1 pravidlo skladania Č. 13112: L. 2 m
  • 1 mini magnetický zdvihák Č. 12600: 270g
  • 1 Súprava skrutkovačov so šesťhrannou hlavou č. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 skrutkovač na skrutky s drážkou Č. 4620: 0,8 x 4,0 x 100 mm
  • 1 elektronické skrutkovače s drážkou Č. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 krížové skrutkovače Č. 4630: PH1; PH2
  • 3 skrutkovače na skrutky TORX® Č. 4650: T15; T20; T25