Sada očkoplochých klíčů OPEN BOX TCS WT 13/18 6-24MM 6 - 24 18 ks

Č. pol.: 96830121
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
Prevedenie mit Werkzeugsortiment
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 96830121
EAN/GTIN 4018754248766
Číslo výrobcu 96830121
Číslo L L60010 5842
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vyrobené v Nemecku - sada kombinovaných kľúčov s vložkou TCS, 18 kusov, 6-24 mm, strana krúžku 15° pod uhlom, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná.
Vlastnosti:
  • pre 60 mm zásuvky vozíka na náradie č. 13217
  • metrické, rovné Rozmery kľúčov
  • Poloha čeľustí 15°
  • Prsteň s dvojitým šesťuholníkom
  • Strana krúžku s kľukou o 15
  • Profil AS-Drive zabraňuje poškodeniu hrán
  • Zosilnený spoj medzi čeľusťou a hriadeľom
  • Stabilná, tenká a ľahká konštrukcia
  • Vysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T profilu
  • príjemný, protišmykový pocit vďaka oblej povrchovej úprave STAHLWILLE
  • kované kvapkovým kovaním, kalené a chladené v olejovom kúpeli
  • Chrómová zliatina, pochrómovaná oceľ
  • DIN 3113 Formulár A/ISO 7738 Formulár A
  • Bezpečne integrovaný do modulárneho systému vložky nástrojov Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusov náradia: 18
  • Rozsah: 6 − 24
  • Zliatina: Chróm-zliatinová oceľ, pochrómovaná
  • Obsah: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
  • DIN: DIN 3113 Formulár B
  • Hmotnosť: 1940g

Rozsah dodávky:

Obsah 18-dielny:
  • 18 Kombinovaný kľúč Č. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm