Univerzálne upínacie zariadenie

Č. pol.: 967650
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
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
Rozsah otáčania Guľový kĺb 360 Stupeň
Rozsah natočenia Guľový kĺb 90 Stupeň
Polohovacia skrutka vonkajší závit M18×1,5
Polohovacia skrutka vnútorný závit M10
Hmotnosť 0,9 kg
Druh produktu Upínacie zariadenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 967650
EAN/GTIN 2050001741554
Číslo výrobcu ALUP
Výrobca/zodpovedná osoba Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Popis

Prevedenie:

Pomocou guľového kĺbu sa dá otáčať a natáčať do najvýhodnejšej pracovnej polohy. Oceľový tŕň s vonkajším závitom M18 × 1,5 a vnútorným závitom M10 na upnutie vlastnoručne vyrobených montážnych alebo upínacích prípravkov. Guľový kĺb možno okamžite upnúť v akejkoľvek polohe pomocou rýchloupínacej páky. So skrutkovacou doskou na priskrutkovanie k pracovnej doske. Zliatina ľahkých kovov; lakovaná kladivkovou úpravou.

Vhodné pro:

Technické zveráky č. 967590, 967600, 967610.