Paralelný zverák LEINEN-JUNIOR, Šírka čeľuste: 100

Č. pol.: 967060 100
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 100 mm
Rozsah upnutia 140 mm
Hĺbka upnutia 84 mm
Upínacie čeľuste rúr upínať rúry s vonkajším ⌀ 16 mm - 75 mm
Smer otvárania otváranie smerom dozadu
Materiál vysokopevná sivá liatina (GG 22)
Hmotnosť 12 kg
Druh produktu Paralelný zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 967060 100
EAN/GTIN 2050002047457
Číslo výrobcu LJ/100 G + D571 10X60 + D125 VZ

Popis

Prevedenie:

Vysoká presnosť upínania vďaka presnému hranolovému vedeniu.
Otváranie smerom dozadu. Vyrobené z kvalitnej liatiny (GG 22) s perlitickou štruktúrou. Dlhé a mimoriadne presné prizmatické vedenie.
Presné ložisko vretena; vreteno s trapézovým závitom úplne zakryté, chránené proti znečisteniu. Hladko sa pohybujúce vreteno s trapézovým závitom (rýchle otváranie a zatváranie čeľustí). Tvrdené upínacie čeľuste, ryhované/brúsené, obojstranné a vymeniteľné. S veľkým čelným frézovaným povrchom kovadliny. Pri použití s otočnou doskou č. 967070 je možné otočiť o 360° a zaistiť v ľubovoľnej polohe pomocou upínacieho mechanizmu.

Rozsah dodávky:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Lakování:

Strieborno-sivá.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky