{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Stúpacia technika Nosnosť | 200 kg | |
| Pracovná výška cca. | 2,9 m | |
| Výška platformy | 900 mm | |
| Výška lešenia | 1,9 m | |
| Dĺžka lešenia | 1,8 m | |
| Šírka lešenia | 0,68 m | |
| ⌀ riadiacich koliesok | 125 mm | |
| Platforma Prevedenie | bez priechodného otvoru | |
| Hmotnosť | 33,3 kg | |
| Norma | DIN EN 1004 | |
| Druh produktu | Lešenie |
| Číslo položky | 966310 900/A | |
| Číslo výrobcu | 53760 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |