Pracovná plošina XL Step, pochôdzna na oboch stranách, Počet schodíkov vrátane platformy: 2X3

Č. pol.: 966151 2X3
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet schodíkov vrátane platformy Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
Pracovná výška cca. 2,74 m
Výška platformy bez zábradlia 0,74 m
Šírka platformy 600 mm
Hĺbka platformy 300 mm
spodná vonkajšia šírka 0,88 m
Hĺbka priečky/schodu 92 mm
Kolieska nie
Počet schodíkov vrátane platformy 2×3
so zábradlím platformy nie
Materiál Eloxovaný hliník
Schod Prevedenie Stupeň
držadlo zábradlia nie
Kolenná lišta nie
Prístup obojstranná
výškovo nastaviteľné nie
Hmotnosť 7,4 kg
Druh produktu Pracovný podstavec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 966151 2X3
EAN/GTIN 4003866414109
Výrobca/zodpovedná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Prevedenie:

Robustná, pochôdzna na oboch stranách, sklopná pracovná plošina s veľkou plošinou a eloxované stojiny odolné voči oderu. Extra hlboké stupne (92 mm) pre pohodlné a bezpečné státie. Optimálna stabilita vďaka tuhému spojeniu na oboch stranách s prítlačnou výstužou. Veľkoplošná pätka rebríka z 2-zložkového plastu, vhodná aj na prácu na plochách z mriežkového roštu.

Norma:

DIN EN 14183.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka