Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Pracovná podesta sklopná, obojstranne prístupná, Počet schodíkov vrátane platformy: 2X4

Č. pol.: 966070 2X4

Vybrať variant a počet kusov

Počet schodíkov vrátane platformy Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
Pracovná výška cca. 2,99 m
Výška platformy bez zábradlia 0,99 m
Šírka platformy 600 mm
Hĺbka platformy 300 mm
spodná vonkajšia šírka 0,8 m
Hĺbka priečky/schodu 85 mm
Počet schodíkov vrátane platformy 2×4
Schod Prevedenie Stupeň
Prístup obojstranná
Hmotnosť 10,3 kg
Druh produktu Pracovný podstavec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 966070 2X4
EAN/GTIN 4003866403745
Číslo výrobcu 40374
Výrobca/zodpovedná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Prevedenie:

Schodíky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov.
Veľká plošina s integrovaným závesným spojom.
85 mm hlboké schodíky s protišmykovým rebrovaním a patentovaným 7-bodovým spojením schodíkov s nosníkom. Optimálna stabilita vďaka obojstrannej pevnej spojke.

Norma:

DIN EN 14183.