• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Pracovná otočná stolička, drevo, s kolieskami

Č. pol.: 965331
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Nosnosť Stolička: 120

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
Séria Base-Tec
Prevedenie s kolieskami
Šírka sedu 430 mm
Hĺbka sedu 400 mm
Operadlo Výška 340 mm
⌀ základne 680 mm
Prestavenie výšky Druh páka na nastavenie výšky
Prestavenie výšky Rozsah 420 mm - 600 mm
Prestavenie sklonu sedu nie
Materiál Sedadlo bukový multiplex
Materiál základňa Oceľ
Základňa Prevedenie rolová súprava
Spodný rám Prevedenie 5-ramenný kríž
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia nie
Kolieska Prevedenie mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia
Norma DIN 68877
Druh produktu Pracovná otočná stolička

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 965331
EAN/GTIN 4016849295411
Číslo výrobcu 9653H-3000
Výrobca/zodpovedná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Prevedenie:

Sedadlo a operadlo z viacnásobne lepeného bukového multiplexu, lakované prírodnou farbou, umývateľné a necitlivé.
Sedadlo (šírka × hĺbka): 430 × 400 mm. Výška operadla: 340 mm.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodávka bez montáže.