Pracovná otočná stolička, Supertec, s klzákmi a kruhom na nohy, vysoká, Farba: BLACK

Č. pol.: 965329 BLACK
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Nosnosť Stolička: 120

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
Prevedenie vysoká výška sedenia
Šírka sedu 460 mm
Hĺbka sedu 470 mm
Operadlo Výška 580 mm
Prestavenie výšky Druh páka na nastavenie výšky
Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
Prestavenie výšky Rozsah 590 mm - 860 mm
Materiál základňa Oceľ
Farba Materiál sedadla čierna
Základňa Prevedenie klzák s opierkou na nohy
Spodný rám Prevedenie 5-ramenný kríž
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia áno
Hmotnosť 15,5 kg
Druh produktu Pracovná otočná stolička

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 965329 BLACK
EAN/GTIN 4016849625515
Číslo výrobcu 9021-SP01-602-505217
Výrobca/zodpovedná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Prevedenie:

Supertec je pohodlné, mäkké, priedušné, ako aj extrémne odolné, vhodné na čistenie a protišmykové. Vďaka svojmu mikropancierovaniu spája výhody látky a PU peny.
Ergonomicky pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými rukoväťami.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodávka bez montáže.