Pracovná otočná stolička, látkový sedák, s kolieskami, nízka, Farba: BLACK

Č. pol.: 965318 BLACK
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Nosnosť Stolička: 120

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
Séria Work-Tec
Prevedenie s kolieskami
Šírka sedu 460 mm
Hĺbka sedu 470 mm
Operadlo Výška 580 mm
Prestavenie výšky Druh páka na nastavenie výšky
Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
Prestavenie výšky Rozsah 450 mm - 630 mm
Materiál Sedadlo látka
Materiál základňa Oceľ
Farba Materiál sedadla čierna
Základňa Prevedenie rolová súprava
Spodný rám Prevedenie 5-ramenný kríž
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia áno
Hmotnosť 13,5 kg
Druh produktu Pracovná otočná stolička

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 965318 BLACK
EAN/GTIN 4016849625621
Číslo výrobcu 9023-MH01-602-502217
Výrobca/zodpovedná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Prevedenie:

Sedadlo a operadlo s mäkkým textilným čalúnením. Pohodlné a priedušné. Ergonomicky pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými rukoväťami.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodávka bez montáže.