Momentový klíč Servis/Série MANOSKOP č. 730DR Rozsah měření 65-650Nm Výstup 3/4″ Délka 977mm

Č. pol.: 96502065
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 3/4
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
Maximálny uťahovací moment 650 Nm
Séria MANOSKOP®
Celková dĺžka L 977 mm
Pohonný štvorhran 3/4 palec
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 96502065
EAN/GTIN 4018754240081
Číslo výrobcu 96502065
Číslo L L60010 5433
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Patentované elektromechanické uvoľňovanie
  • Akustický a vizuálny spúšťací signál
  • Držiak na vymeniteľné vkladacie nástroje
  • Bezpečnostný zámok QuickRelease
  • Rýchle nastavenie pomocou praktickej klávesnice
  • Automatická korekcia uťahovacieho momentu po zadaní odchýlkového rozmeru meradla
  • Ochrana proti preťaženiu so zvukovým a vizuálnym výstražným signálom
  • Žiadne neúmyselné nastavenie vďaka automatickému uzamknutiu tlačidiel
  • Funkcia zobrazenia aj pre krútiace momenty proti smeru hodinových ručičiek
  • Merné jednotky: N-m, ft-lb, in-lb
  • V závislosti od skrutkového spoja je možné nastaviť rôzne tolerančné limity
  • Vizuálne posúdenie skrutkového spoja pomocou zelenej a červenej indikácie na displeji
  • Dodatočná ochrana predvolených nastavení (funkčný režim, spúšťacia alebo nastavená hodnota, merná jednotka, tolerančná hodnota, uloženie, odchýlkový blok meradla) pomocou PIN kódu
  • Uloženie až 7 500 údajov o skrutkovaní
  • USB rozhranie
  • Automatické upozornenie na dátum nasledujúcej kalibrácie
  • Kalibrácia pomocou kalibračného zariadenia perfectControl® č. 7794 alebo kalibračného systému č. 7706
  • v pevnom plastovom puzdre (veľkosti 40-100 v puzdre z oceľového plechu)
  • Dodávka obsahuje obojstrannú račňu č. 735
  • Dodáva sa s 2 batériami AA 1,5 V
  • Možno použiť dobíjacie batérie AA/LR6, 1,2 V Mignon NiMH
  • S 2-zložkovým držadlom
  • Kalibračný certifikát podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchýlka zobrazenia ± 2 %, ± 1 číslica

Charakteristika:

  • Nastavenie rozlíšenia displeja ft-lb: 1,0/0,1 ft-lb
  • Nastavenie rozlíšenia displeja N-m: 1,0/0,1 N-m
  • Nastavenie rozlíšenia displeja v lb: 10/1,0 in-lb
  • Typ batérie: Mignon (AA) 1,5 V
  • Výstupný štvorcový vonkajší (palec): 3/4″
  • veľ.: II/65
  • Výška mm (h): 100 mm
  • Dĺžka mm (L): 977 mm
  • MA N-m: 65 N-m
  • Rozsah merania ft-lb: 48-480 ft·libier
  • Rozsah merania v lb: 580-5800 in-lb
  • Rozsah merania N-m: 65-650 N·m.
  • Menovitá hodnota N-m: 650 N-m
  • Veľkosť držiaka nástroja [inside4kt]: 22 x 28 mm
  • Hmotnosť: 3994g
  • Hmotnosť s krabicou: 9000g
  • šírka mm (b): 140 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "MANOSKOP®" Zobraziť všetky