Úhlový momentový klíč MANOSKOP č. 714R Měřicí š. 20-200Nm Výstup 1/2″ Délka 594mm

Č. pol.: 96501020
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/2
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
Maximálny uťahovací moment 200 Nm
Séria MANOSKOP®
Celková dĺžka L 594 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 96501020
EAN/GTIN 4018754212767
Číslo výrobcu 96501020
Číslo L L60010 5006
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Momentový/uhlový kľúč na skrutkové spoje podľa spôsobu uťahovania momentom, uhlom natočenia, momentom s kontrolnou premennou ″uhol natočenia″ a uhlom natočenia s kontrolnou premennou ″moment″.
  • Elektromechanická indikácia (s elektronickým meraním) a spúšťanie (so známym mechanickým ″kliknutím″).
  • Vizuálne posúdenie pádu skrutky.
  • Jednoduchá dokumentácia zaznamenaných nameraných hodnôt na počítači prostredníctvom rozhrania USB a voliteľného modulu Bluetooth Low Energy.
  • Vďaka kombinácii patentovaného elektromechanického odomykania, displeja a akustickej spätnej väzby ponúka kľúč maximálne optimalizovanú signalizáciu.
Vlastnosti:
  • Elektromechanické uvoľnenie
  • Akustický a vizuálny spúšťací signál
  • s obojstrannou račňou (veľkosti 1-4), obojstrannou račňou s jemnými zubami (veľkosti 6-65) alebo nástrčnou račňou so štvorhranným prevodom (veľkosti 80-100)
  • 4 režimy merania (krútiaci moment, uhol otáčania, krútiaci moment s kontrolnou premennou ″uhol otáčania″, uhol otáčania s kontrolnou premennou ″krútiaci moment″)
  • Farebný displej OLED s vysokým rozlíšením a signalizačné svetlá na boku
  • Optické hodnotenie skrutkovacieho puzdra: Žlté svetlo (dosiahnutý prah predbežného varovania), zelené svetlo (v cieľovom rozsahu), červené svetlo (nameraná hodnota mimo tolerančného rozsahu)
  • Voľne konfigurovateľná štruktúra menu
  • Bajonetový zámok pre batériu/dobíjateľnú batériu
  • voliteľné: Li-ion batéria č. 7195-2 a nabíjačka č. 7160
  • 3 funkčné režimy: Spúšťanie (patentované elektromechanické spúšťanie), Peak Hold (indikácia prevádzky so zobrazením špičkovej hodnoty) a Track (indikácia prevádzky so zobrazením aktuálnej hodnoty)
  • Rozhranie Micro-USB na výmenu údajov
  • Voliteľný modul Bluetooth Low Energy (5.2)
  • Bezpečnostný zámok QuickRelease - systém výmeny vkladacích nástrojov
  • Ukladanie údajov až do 2 500 uťahovacích operácií vrátane dátumu a času
  • Naprogramovať možno až 200 skrutkovacích operácií v maximálne 25 sekvenčných plánoch
  • V závislosti od skrutkového spoja je možné nastaviť rôzne tolerančné limity
  • Rýchle a presné nastavenie pomocou klávesnice
  • Žiadne neúmyselné nastavenie vďaka uzamknutiu kľúčom chráneným heslom
  • Akustická a vizuálna signalizácia upozorňuje na preťaženie momentového kľúča a na nútené uvoľnenie v režime uťahovania v smere hodinových ručičiek
  • Automatické upozornenie na dátum nasledujúcej kalibrácie, voľne konfigurovateľné podľa času a/alebo počtu zaťažení
  • Plne automatická kalibrácia a nastavenie pomocou kalibračného a nastavovacieho zariadenia perfectControl® č. 7794-2 (krútiaci moment) alebo 7794-3 (krútiaci moment a uhol otáčania) na zníženie faktorov ovplyvňujúcich chyby
  • Merné jednotky: N-m, ft-lb, in-lb
  • Automatická korekcia bloku meradla: Možnosť zadať odchýlku veľkosti vzorky na zabezpečenie požadovanej cieľovej hodnoty
  • Po vyprázdnení je pripravený znovu okamžite fungovať
  • na kontrolované pravé a ľavé uťahovanie (veľkosť 1-65); vkladací nástroj musí byť otočený pre ľavé garnitúry v režime funkcie ″uvoľnenie″ (veľkosť 80-100)
  • Súčasné zobrazenie krútiaceho momentu a uhla otáčania
  • Meranie nezávislé od bodu pôsobenia sily (pre veľkosti 1, 2 a 4)
  • Bezpečná manipulácia vďaka ergonomicky tvarovanej dvojzložkovej rukoväti (odolná voči najbežnejším olejom, mazivám, palivám, brzdovým kvapalinám a Skydrolu)
  • 3 priložené certifikáty (indikácia krútiaceho momentu/uvoľnenie podľa DIN EN ISO 6789-2):2017, uhol natočenia podľa VDI/VDE 2648-2)
  • v pevnom plastovom puzdre (veľkosti 40-100 v puzdre z oceľového plechu)
  • registrovaný dizajn, patentovaný
  • Dodáva sa so softvérom SensoMaster 4, káblom USB, 4 mikro batériami AAA/LR03, 1,5 V
  • Rozlíšenie displeja Uhol natočenia 0,1°
  • Uhol natočenia odchýlky displeja ±1°, ±1 číslica do 100°, >100° minimálne 1 %, ±1 číslica
  • Rozlíšenie zobrazenia krútiaceho momentu ≤ 60 N-m: 0,01 N-m; > 60 N-m: 0,1 N-m
  • Zobrazenie odchýlky krútiaceho momentu ± 2 %, ± 1 číslica

Charakteristika:

  • Výstupný štvorcový vonkajší (palec): 1/2″
  • veľ.: 20
  • Výška mm (h): 70 mm
  • Dĺžka mm (L): 594 mm
  • Rozsah merania ft-lb: 15-150 ft·libier
  • Rozsah merania v lb: 180-1800 in-lb
  • Rozsah merania N-m: 20-200 N·m.
  • Veľkosť držiaka nástroja [inside4kt]: 14 x 18 mm
  • Hmotnosť: 1663g
  • Hmotnosť s krabicou: 2198g
  • šírka mm (b): 80 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MANOSKOP®" Zobraziť všetky