Lepiaca páska Heavy Duty Dĺžka 50 m, Typ: BLACK

Č. pol.: 964981 BLACK
Cena za 1 ks (3,25 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh lepiacej pásky jednostranná
Podkladový materiál PVC fólia
Lepiaca hmota akrylát
Lepiaca sila na oceli 70 N/mm
Rozťažnosť 35 %
Pevnosť v ťahu 400 N/mm
Zvláštnosť natrhnuteľný rukou
Použitie značenie
odolné voči teplotám do 80 °C
Farba čierna
Dĺžka 50 m
Šírka 50 mm
Hrúbka 1,36 mm
Druh produktu Páska na označenie podlahy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 964981 BLACK
EAN/GTIN 4042448572097
Číslo výrobcu 60954-00001-00
Výrobca/zodpovedná osoba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Popis

Prevedenie:

Samolepiaca páska na označenie podlahy tesa® protišmyková Heavy Duty 60954 pre použitie v interiéri aj exteriéri. Vyvinutá pre trvalé ťažké aplikácie a extrémne podmienky, napríklad na stavebných vozidlách alebo plošinách a rampách. Bezpečná priľnavosť k väčšine povrchov, odolná voči slanej vode a chemikáliám, dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom. Lepiace pásky pozostávajú z PVC podkladu potiahnutého extra veľkými časticami. Protišmykovosť R13 (R12 pre veľkosť B/Y). Hrúbka 1,36 mm.

Norma:

DIN 51130.