Protišmyková páska na označenie podlahy Safety-Walk™, Typ: BLACK

Č. pol.: 964971 BLACK
Cena za 1 ks (4,79 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh lepiacej pásky jednostranná
Podkladový materiál plastová fólia
Lepiaca hmota Kaučuk / Živica
Použitie značenie
Farba čierna
Dĺžka 18,3 m
Šírka 50 mm
Hrúbka 0,7 mm
Druh produktu Páska na označenie podlahy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 964971 BLACK
EAN/GTIN 048011192215
Číslo výrobcu 7100009880
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

Samolepiaca páska na označenie podláh 3M™ Safety-Walk™, séria 600, pre použitie v interiéri a exteriéri. S podložkou 3M™ Controltac™ pre jednoduché prepolohovanie a presné vyrovnanie materiálu pred konečným nalepením. Dobrá priľnavosť na čistých a suchých povrchoch. Integrovaná technológia 3M™ Comply™ pre prilepenie bez bublín; bez tvorby záhybov, trhaní, zmršťovania alebo odlupovania. Odolné voči väčšine chemikálií, bez ftalátov. Lepiace pásky pozostávajú z rozmerovo stabilnej plastovej nosnej fólie potiahnutej minerálnymi časticami, vďaka čomu sú veľmi odolné a vhodné pre náročné použitie. Protišmykovosť R13, objemový priestor V4.

Norma:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.