{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Komfort v stoji | Proti únave; Protišmyková; Izolácia (teplota) | |
| Ochrana proti nárazom | Podlaha | |
| Vlastnosť materiálu | odolná voči oleju; ťažko zápalná | |
| elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
| Dĺžka | 135 cm | |
| Šírka | 100 cm | |
| Hrúbka | 16 mm | |
| Tvrdosť podľa Shore A | 55 | |
| Materiál | Nitrilový kaučuk (NBR) | |
| Farba | tmavosivá škvrnitá | |
| Trieda požiarnej ochrany | Bfl-s1 | |
| Hmotnosť | 20 kg | |
| Druh produktu | Rohož na pracovisko |
| Číslo položky | 964450 100X135 | |
| EAN/GTIN | 4067263476771 | |
| Číslo výrobcu | 964450 100X135 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |