• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

UNI-BOX výška 48 mm, Šírka×hĺbka: 240X336

Č. pol.: 960910 240X336
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 48 mm
Výška vo vnútri 42 mm
Šírka 240 mm
Šírka vo vnútri 229 mm
Hĺbka 336 mm
Hĺbka zvnútra 325 mm
Materiál ABS plast
pripravené pre kryt Áno
stohovateľný Áno
Fixácia na nopovanú podložku Áno
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 960910 240X336
EAN/GTIN 4037519001910
Číslo výrobcu JUT10308RD
Výrobca/zodpovedná osoba rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de

Popis

Poznámka:

Základné dosky na uchytenie boxov nájdete pod č. 961140.