Súprava držiakov etikiet 10-dielna, Šírka × výška: 40X14

Č. pol.: 960665 40X14
Nastavte cenu 10 ks (0,95 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka × výška Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • vhodné prevádzkové zariadenie: Skriňa na náradie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné prevádzkové zariadenie Skriňa na náradie
Výška 14 mm
Šírka 40 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 50 a vyššie mm
Materiál Plast
Farba cierna
Obsah súpravy 10
Druh produktu Držiak na etikety

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 960665 40X14
EAN/GTIN 4045197557025
Číslo výrobcu 960665 40X14
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Z plastu vrátane popisovacích a priehľadných prúžkov.

Použitie:

Na nasadenie na deliace plechy č. 960540960600, zásuvné doštičky č. 960630 a držiak na malé diely č. 960650.