Sada nástrčných klíčů 3/4″ 55A/10/5 15 ks

Č. pol.: 96054101
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 96054101
EAN/GTIN 4018754080120
Číslo výrobcu 96054101
Číslo L L60010 3782
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • v robustnej skrinke z oceľového plechu

Charakteristika:

  • Počet kusov náradia: 15
  • Výstupný štvorcový vonkajší (palec): 3/4″
  • Výška mm (h): 90 mm
  • Dĺžka mm (L): 540 mm
  • Hmotnosť: 12620g
  • šírka mm (b): 190 mm

Rozsah dodávky:

Obsah 15-dielny:
  • 10 nástrčných hlavíc s dvojitým šesťhranom 3/4″ č. 55a: 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4; 1 3/8; 1 7/16; 1 1/2; 1 5/8; 1 3/4; 1 13/16; 1 7/8″
  • 1 násuvná račňa 3/4″ Č. 552: L. 165 mm
  • 2 nadstavce 3/4″ Č. 559: L. 200; 400 mm
  • 1 posuvný kus 3/4″ Č. 556: L. 61,5 mm
  • 1 rukoväť 3/4″ Č. 558: L. 510 mm

Vhodné výrobky