Deliaca priečka s drážkami, pozinkovaná, pre šírku zásuviek s hĺbkou 457 mm, 27 E, pre výšku čela zásuvky: 75

Č. pol.: 960490 75
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre výšku čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • vhodné prevádzkové zariadenie: Skriňa na náradie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné prevádzkové zariadenie Skriňa na náradie
Výška 50 mm
Jednotka členenia 1 E = 17 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 75 mm
vhodné pre zásuvky Šírka v E 27E
vhodné pre zásuvky Hĺbka 457 mm
vhodné pre zásuvky hĺbky v E 27E
Materiál oceľový plech, lakovaný RAL 7035 svetlosivá
Fixácia na dno police zaskrutkovanie so skrutkami č. 960530
Druh produktu Deliaca lišta s drážkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 960490 75
EAN/GTIN 4045197333230
Číslo výrobcu 960490 75
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Deilace priečky sú prispôsobené výške plášťa zásuviek. Bočné drážky vo vzdialenosti 17:17 mm slúžia na uchytenie deliacich plechov. Priskrutkujte deliace priečky na dno zásuvky. Skrutky pozri č. 960530.