Sada deliacich priečok s drážkami/deliacich plechov (pre 1 zásuvku 54×36 E) pre výšku čela zásuvky, 75 mm, Počet dielov: 8+31

Č. pol.: 960390 8+31
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • vhodné prevádzkové zariadenie: Skriňa na náradie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné prevádzkové zariadenie Skriňa na náradie
Jednotka členenia 1 E = 17 mm
Počet deliacich priečok s drážkami 8
Počet oddeľovacích plechov 31
vhodné pre výšku čela zásuvky 75 mm
vhodné pre zásuvky Šírka v E 54E
vhodné pre zásuvky hĺbky v E 36E
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 918 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 612 mm
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 960390 8+31
EAN/GTIN 4045197345301
Číslo výrobcu 960390 8+31
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Deliace priečky s drážkami sú prispôsobené výške zásuviek. Bočné drážky vo vzdialenosti 17 mm slúžia na uchytenie deliacich plechov.
Na označovanie je možné pripevniť držiaky etikiet (č. 960665) alebo nosiče čiarových kódov (č. 960660).

Použitie:

Na uskladnenie náradia, prístrojov, malých dielov atď.

Vhodné pro:

Zásuvky veľkosti 54×36 E. Sortiment úplne vyplní zásuvku s úžitkovou plochou 918×612 mm.

Obsah:

Deliaca priečka č. 960500: 8 ks
Plechová prepážka (pozri č. 960540960600): 31 ks veľ. 98

Vhodné výrobky