{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| vhodné prevádzkové zariadenie | Skriňa na náradie | |
| Jednotka členenia | 1 E = 17 mm | |
| Počet deliacich priečok s drážkami | 2 | |
| Počet oddeľovacích plechov | 4 | |
| vhodné pre výšku čela zásuvky | 150 mm; 175 mm | |
| vhodné pre zásuvky Šírka v E | 36E | |
| vhodné pre zásuvky hĺbky v E | 36E | |
| vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky | 612 mm | |
| vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky | 612 mm | |
| Druh produktu | Deliaca stena do zásuvky |
| Číslo položky | 960330 2+4 | |
| EAN/GTIN | 4045197345172 | |
| Číslo výrobcu | 960330 2+4 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |