SCD0234-0677-0236SXC30 IC908 Vrtáky z tvrdokovu s vnitřními chladicími kanály, hloubka vrtání 30xD

Č. pol.: 9572982
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 9572982
EAN/GTIN 7291075442014
Číslo výrobcu 9572982
Číslo L L24020 81

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,236″, přívod chladicí kapaliny vlastnost (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,234″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,234″, počet flétny (NOF) 2, Délka čipové flétny (LCF) 7,09″, Celková délka (OAL) 9,055″, úhel bodu (SIG) 135 stupňů, použitelná délka (LU) 6,772″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.236″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.234″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.234″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.234″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 7.09″
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 9.055″
  • Úhel špicky britu (SIG): 135 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.77″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 6.772″