uvex 2 xenova® boty S3 černá/modrá Šířka 12 velikost 43

Č. pol.: 9569343
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S3
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
Trieda ochrany S3
Veľkosť obuvi EÚ 43
Šírka 12
Farba schwarz / blau
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 9569343
EAN/GTIN 4031101915937
Číslo výrobcu 9569343
Číslo L L01670 952
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Vylepšené pohodlie, osvedčená ochrana a atraktívny vzhľad: To sú nové topánky uvex 2 xenova®. Úplne bezkovová bezpečnostná obuv je ešte pohodlnejšia na nohe. Vylepšený strih, nižšia hmotnosť a optimalizované odpruženie, priedušnosť a polstrovanie výrazne zvyšujú komfort nositeľa. Nové univerzálne topánky sú nielen pohodlnejšie, ale aj pôvabnejšie a farebnejšie. S farebnými doplnkami a podrážkou v žiarivo modrej, červenej alebo zelenej farbe je uvex 2 xenova® módnym lákadlom pre oči. Osvedčené bezpečnostné prvky, ako je medzipodrážka uvex xenova® bez kovov a odolná voči prieniku, a plastová špička uvex xenova® dopĺňajú celkový balík bezpečnostnej obuvi. Kombinácia ochrany, štýlu a pohodlia robí z novej obuvi uvex 2 xenova® obľúbenú univerzálnu obuv na prácu vo vnútri aj vonku, napr. v strojárstve a strojných zariadeniach, pri obrábaní kovov alebo remeselných prácach.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Bezpečnostná obuv
  • Názov výrobku: uvex 2 xenova
  • Typ výrobku: Čižmy
  • Farba (filter): čierna/modrá
  • Trieda ochrany: S3
  • Pohlavie: Dámy/páni
  • Veľkosť: 43
  • Zips: BOA® Fit systém
  • Značka: uvex
  • Krytka špičky: Plastová čiapočka na špičku uvex xenova®
  • Stielka: uvex 1/uvex 2 klimatická komfortná stielka
  • Vrchný materiál: koža
  • Odolnosť proti pošmyknutiu: SRC
  • Podošva: uvex 2 xenova®
  • Šírka: 12

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky