Vertikálna uzamykacia svorka s červeným rukoväť

Č. pol.: 95604
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 95604
EAN/GTIN 4020772095604
Číslo výrobcu 95604
Číslo L L30100 58
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikálna uzamykacia svorka s červeným rukoväť, nerez oceľ, leštená.
Nity v mazaných ložiskových puzdrách bežia.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou.
Komplet s protiľahlým držiakom.
Vhodné aj pre potravinársky priemysel.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 3
  • F1: 3,2kN
  • Hmotnosť: 340 g
  • Veľkosť: 3
  • B min: 33
  • B max: 63
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6,5
  • ØD1: 6
  • E min: 6,5
  • E max: 36
  • H: 6,0
  • H1: 70,0
  • H2: 137
  • H3: 172
  • K: 8,0
  • L: 195
  • L1: 93
  • M: 24,5-32,5
  • N: 48,0
  • P: 35,0