Držiak na záhlbníky GARANT easyFix, pre záhlbník veľ.: 6-25

Č. pol.: 955725 6-25
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
463 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre záhlbník veľ. Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 76 mm
Šírka 73 mm
Hĺbka 74 mm
Druh produktu Držiak na záhlbníky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 955725 6-25
EAN/GTIN 4062406197773
Číslo výrobcu 955725 6-25
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Prehľadné skladovanie 7 záhlbníkov v 2 radoch. S údajmi o veľkosti. S použitím aj stojac na pracovnej doske.
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Vhodné pro:

Záhlbník vel.: 6 - 8 - 10 -
11,5 - 15 - 19 - 25

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky