Držiak na nástrčné kľúče GARANT easyFix Súprava 5 kusov, Veľkosť račne: 1

Č. pol.: 955687 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
206 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť račne Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre západkové kolieska/predĺženia 1 palec
Druh produktu Držiak nástrčných kľúčov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 955687 1
EAN/GTIN 4067263886648
Číslo výrobcu 955687 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Upínač pre jednotlivé nadstavce nástrčného kľúča.
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Súprava 5 kusov.
Všetky súvisiace základové dosky.