Horizontálna uzamykacia svorka s červeným rukoväť

Č. pol.: 95562
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 95562
EAN/GTIN 4020772095567
Číslo výrobcu 95562
Číslo L L30100 226
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Spona na zámok horizontálne s červeným rukoväť, nerezová oceľ, leštená.
Nity v mazaných ložiskových puzdrách bežia.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou.
Komplet s protiľahlým držiakom.
Vhodné aj pre potravinársky priemysel.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 4
  • F1: 7,0kN
  • Hmotnosť: 810 g
  • Veľkosť: 4
  • B min: 66,0
  • B max: 130
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 59,0
  • E max: 123
  • H: 26
  • H1: 94,5
  • H2: 171
  • K: 9,5
  • L min: 212
  • L max: 276
  • L1: 114
  • M: 35,0-46,0
  • N: 64,5
  • P: 53,5