Súprava skrutkovačov na elektroniku, Počet nástrojov: 9

Č. pol.: 955140 9
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • vhodné pre hĺbku Shadowboard: 115

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
vhodné pre hĺbku Shadowboard 115 mm
Šírka 383 mm
Hĺbka 115 mm
Počet nástrojov 9
Prevedenie so skrutkovacom
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 955140 9
EAN/GTIN 2050002004580
Výrobca/zodpovedná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 955140: 1 ks
Skrutkovac na elektroniku na Torx® c. 625770 vel. TX5; TX6; TX8; TX10: 1 ks
6-hranný skrutkovac na elektroniku c. 627470 vel. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky